カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「fy-15pf」の検索結果

一般換気扇 スタンダード
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。埋め込み寸法(mm)175角仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
台所用換気扇 BL認定
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台欠品中適合場所台所用埋め込み寸法(mm)175角仕様スタンダード、排気、ワンタッチ着脱油受け材質オリフィス:樹脂製質量(kg)1.8タイプBL認定商品スイッチ内蔵:引きひも式ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29シャッター連動式基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製認定番号BLVU032126騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42色(マンセル値)オリフィス:5.1Y9.2/0.5、羽根:5.1Y9.2/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
スタンダード換気扇
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。用途局所換気用羽根径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)175角質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325