カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-24bpk7」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込形換気扇 二室用 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 二室用 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3材質(本体)鋼板タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉適合場所トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
  • 天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉適合場所トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200開口面積(cm2)53有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
空調/換気関連部品カテゴリ