カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-24j8」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8)

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)9/10.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)108/108、(直管相当長30m)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8V Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8V

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8V)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:9、60Hz:10.5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.12埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8V Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8V

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8VC Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8VC

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
  • 天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。材質(本体)樹脂製方式ダクト式適合パイプ呼び径Φ100mm材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
  • 天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇 本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)樹脂製適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    付属品換気スイッチ材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ