カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-32bk7m」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7M Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7M

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
    用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途台所適合場所台所材質(ルーバー)ステンレス
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PET樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質ABS樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    33日以内出荷
    グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
    用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)7.5マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361
  • ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    5日以内出荷
    台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
    仕様天井埋込形換気扇用材質アルミ
空調/換気関連部品カテゴリ