カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「fy-38sk7」の検索結果

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298