カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(3,444)
- MAZDA(マツダ)(209)
- オカムラ(岡村製作所)(78)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](68)
- ニッサン(50)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(44)
- メディアカバーマーケット(37)
- ニッセイ(31)
- AFAM(アファム)(28)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- 東洋リントフリー(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- ラムマウント(22)
- AGRAS(21)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(21)
- エナパック(20)
- エスコ(18)
- SWAGE-LINE(18)
- ブランドをもっと見る
「fz1」の検索結果

カップリング(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
キャップ付絶縁ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ねじなし防水カップリング(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
エントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~特価1個当日出荷から6日以内出荷屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。材質鋳鉄製
ねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト質量(kg)0.45寸法L(mm)107規格JIS C8330適合規格(PS)E呼びG36止ねじ4本寸法d(Φmm)42.6
TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷FZ-G1用のデジタイザーペン(2ボタン)です。仕様●製品タイプ:その他アクセサリ機器・用品●同等品を本体に標準添付●防水仕様●対応機種:FZ-G1●コード番号:MD10E99●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-81
Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)。適合機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
TOUGHPAD FZ-N1シリーズ用保護フィルム 10枚
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷FZ-N1用保護フィrム(10枚入)です。仕様●製品タイプ:スマートフォン用保護フィルム/シート●備考:交換用です。出荷時に装着済です。●コード番号:MD10DL5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-19
冷凍庫 121L
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計仕様右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)質量(kg)33色シャイニーシルバー高さ(mm)1126奥行(mm)586、据付必要:686周波数(Hz)50/60幅(cm)48温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):18以下引出し数バスケット:4段定格消費電力(W)電熱装置:120/120(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126冷却方式ファン冷却式機能急凍機能電動機(W)54/57(50/60Hz)耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)扉開閉方式右開きドア鋼板ドア霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)365省エネ基準達成率(%)112保持期間冷凍食品の目安:約3ヶ月定格内容積(L)121、(食品収納スペース)87
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(SSDパック:増設用1TB)
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(SSDパック:増設用1TB)。
FZ-G2シリーズ用バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。質量(g)約315対応機種FZ-G2定格容量4360mAh/11.4V公称容量(mAh)4540
FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。質量(g)約393対応機種FZ-G2定格容量6300mAh/10.8V公称容量(mAh)6600
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個欠品中TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)。
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(SSDパック:増設用512GB)
Panasonic(パナソニック)¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(SSDパック:増設用512GB)。