カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • DID(12)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • SAMTEC(97)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • SMC(207)
  • SUS(エスユーエス)(35)
  • TRUSCO(35)
  • イマオコーポレーション(16)
  • エスコ(36)
  • カクダイ(18)
  • ニッサン(12)
  • ホンダ(76)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • 三桂製作所(49)
  • 南電機(12)
  • 新日軽(LIXIL)(36)
  • 椿本チエイン(26)
  • 福井クラフト(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g104」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 街路灯 LINEAL Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LINEAL

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
    材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:140RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:VillaResort演色指数(Ra)83取付面位置壁器具相当60形電球1灯器具相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:140RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:VillaResort演色指数(Ra)83取付面位置壁器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG904【LEDランプ】LLD2000VSCE1エコロジー商品省エネ
  • ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
  • キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    キャップ付プラブッシング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
  • ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を直角に曲げる箇所に使用します。
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
  • ねじなし防水カップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水カップリング(Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)

    キャップ付絶縁ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
  • ブッシング Panasonic(パナソニック)

    ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ねじなし防水コネクタ(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水コネクタ(Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304種類厚鋼電線管用
  • ねじなし防水コンビカップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水コンビカップリング(Z用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    サドル(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類厚鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
  • カップリング Panasonic(パナソニック)

    カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    適合ポリエチライニング電線管用材質鋼管
  • ノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    適合ポリエチライニング電線管用
  • EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
  • EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
  • ステンねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンねじなし防水カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    欠品中
    仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用質量(kg)1.9タイプ防水パッキン付寸法L(mm)156寸法d(mm)115.8呼びG104本数止めねじ:4止めねじ長さ(mm)6
  • ボックスコネクタ厚鋼 Panasonic(パナソニック)

    ボックスコネクタ厚鋼

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
    種類厚鋼電線管用寸法D(mm)114.3
  • ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • アース部材 Panasonic(パナソニック)

    アース部材

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)

    ポリエチライニング電線管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
  • Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
  • カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304種類厚鋼電線管用
  • ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304