カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防災用品(2)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(19)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • NB(日本ベアリング)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • NSK(日本精工)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • SMC(167)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • THK(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • TRUSCO(65)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • イマオコーポレーション(55)
  • エスコ(51)
  • ホンダ(46)
  • ミドリ安全(16)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 福井クラフト(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g145」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電話機 Panasonic(パナソニック)

    電話機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。 また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。 大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。 親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。 また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。 あんしん・充実の迷惑電話防止機能。 着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。 怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
    付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機1台消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件コード長さ(cm)180充電時間(時間)約10連続待受時間約150時間連続通話時間(時間)子機:約10
  • 電話機(子機2台付き) Panasonic(パナソニック)

    電話機(子機2台付き)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    セット内容親機+子機質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機2台消費電力(W)親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAX Panasonic(パナソニック)

    FAX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。 光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載。 受信したファクスや通話内容を残せるSDカード対応(別売)。
    タイプ子機1台付き機能便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式色オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • 煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
    トラスコ品番835-8492材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂幅(mm)116色白高さ(mm)120質量(g)145奥行(mm)26電源専用リチウム電池(同梱)定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下電池寿命約10年設置位置壁面(屋内)2018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • PLCアダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLCアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
  • 業務車用バッテリー PRO ROAD R2 Panasonic(パナソニック)

    業務車用バッテリー PRO ROAD R2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ ハードな使用にも耐えるタフ構造 優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証 防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)
    用途自動車用バッテリー
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    極数4電源(V)三相200V
  • FAX Panasonic(パナソニック)

    FAX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。 約4.7型大画面液晶、受信したファクスを画面で確認できる「見てから印刷」。
    付属品お試し用インクフィルム(約5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、受話子機用電池カバー、子機用充電台質量(kg)約2.5(お試し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む)色シャンパンゴールド質量(g)受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、子機充電台:約155外形寸法(mm)約88×318×213(受話子機、突起部除く)/約256×318×244(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、受話子機:約173×49×27、コードレス子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90機能便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
    仕様屋内形極数2寸法L(mm)110寸法H(mm)377電源(V)三相200V寸法A(mm)361寸法F(mm)121寸法D(mm)330寸法E(mm)200寸法B(mm)166寸法C(mm)165最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7寸法P(mm)198消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460ダクト径(Φmm)Φ200寸法M(mm)226寸法N(mm)250寸法O(mm)-寸法I(mm)198寸法J(mm)371寸法G(mm)145寸法K(mm)190風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700羽根寸法(cm)20公称出力(W)1000起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。100μFの静電容量を備え、サイズコードはGで、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-33
  • PLC FP7RTD入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7RTD入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    欠品中
    質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃消費電流65mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
  • PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです消費電流80mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
  • 電解コンデンサ 150μF 35V dc 1箱 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 35V dc 1箱 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、35Vの電圧を使用しています。150μFの静電容量を備え、サイズコードはG12で、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6972-65
  • 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧を使用しています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-88
  • 電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 82μF 63V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、25Vの電圧を使用しています。サイズコードがGで、20mΩ→40mΩの超低ESRを備えた470μFの静電容量を備えています。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:82μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-51
  • 電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-87
  • 電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧を使用しています。サイズコードが G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR の 270 μ F の静電容量を備えています。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-35