カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(669)
  • TRUSCO(134)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • イマオコーポレーション(46)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • エスコ(33)
  • KTC(32)
  • フロンケミカル(30)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
  • MTO(25)
  • ハウス食品(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • MajorCraft(17)
  • THK(16)
  • 右下精器製造(16)
  • 山崎実業(16)
  • omron(オムロン)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 本体Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック)乾電池式モバイルバッテリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)使用電池単3形乾電池×3本光束(Lm)約18(参考値)明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909KPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)180周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付接点構成1c精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間(20 ℃)設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
表示器 GT703M Panasonic(パナソニック)表示器 GT703MPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から32日以内出荷
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE
小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用電源タイプ乾電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(4.0×25)トラスコ品番836-2051質量(g)約180(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作動作表示灯点灯電池寿命約1年(1日500回動作)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-19防水性-消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
音声玄関子機 Panasonic(パナソニック)音声玄関子機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約180外形寸法(mm)約99×131×33.6電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
表示器 GT703G Panasonic(パナソニック)表示器 GT703GPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から32日以内出荷
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス 熱線センサコールPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(4.0×25)質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)
ワイヤレスマイクロホン ハンド Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン ハンドPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1箱
3日以内出荷
長さ(mm)222質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む)最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52)マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本接続端子設定保守用:USBマイクロB
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KFPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KF Panasonic(パナソニック)テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KFPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 約180、 モニター親機 (VL-MWH710): 約860消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になりま寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99.×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H): 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
ヒゲトリマー (シルバー調) Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー (シルバー調)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
付属品ヒゲ用アタッチメントA(1~10 mm),ヘアー用アタッチメントB(11~20 mm),ボディ用アタッチメント(1.5 mm),専用オイル,掃除用ブラシシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源1時間充電・交流式本体質量(g)180 (アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続50分間使用可能本体寸法(cm)高さ18.0×幅5.2×奥行4.3
ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 銀 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 銀Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28018SK+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
仕様●器具光束:540lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:101.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトコントロール(LED用)NQ20346【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732SK【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.058A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 銀黒枠Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28018BK+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
仕様●器具光束:535lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:100.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトコントロール(LED用)NQ20346【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732SK【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.058A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28018WK+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
仕様●器具光束:545lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:102.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトコントロール(LED用)NQ20346【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732SK【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.058A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
玄関子機 VL-VH575AL-H Panasonic(パナソニック)玄関子機 VL-VH575AL-HPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(g)約180電源モニター親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×131×26.5(突起部除く)取付け方法露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
欠品中
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
MS型ミニソレノイド垂直取付プル型 Panasonic(パナソニック)MS型ミニソレノイド垂直取付プル型Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
62日以内出荷
小型・軽量で吸引力が大きい 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15質量(g)180