カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 家電(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(543)
  • TRUSCO(124)
  • 三桂製作所(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • ネオフレックス(76)
  • イマオコーポレーション(66)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
  • エスコ(52)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • G-CRAFT(47)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • StarTech.com(38)
  • 岩田製作所(34)
  • ミニター(33)
  • 水本機械製作所(32)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g28」の検索結果

94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2
  • 径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
  • ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • リングレジューサ Panasonic(パナソニック)

    リングレジューサ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
  • カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
  • キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    キャップ付プラブッシング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
  • ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を直角に曲げる箇所に使用します。
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
  • 片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • 塗装大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
  • サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • 大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    大型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
  • 中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
  • ねじなし防水カップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水カップリング(Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質ステンレス鋼仕上#240研磨
  • 片サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類厚鋼電線管用
  • ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
    材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
  • エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
    付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)電圧(V)1.2本数4本バッテリー容量(mAh)min.2000
  • 丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(3方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス(直角2方出)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ねじなし防水コネクタ(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水コネクタ(Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)

    キャップ付絶縁ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
  • エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)

    エントランスキャップ 鋳鉄製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
    材質鋳鉄製
  • ユニバーサルLL型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLL型 ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    カメラ用
    仕様【相当品】544、DX28、PX28、RPX28、V28PX、4G13質量(g)約10.9タイプ酸化銀電池電圧(V)6.2寸法(Φ×mm)約13.0×25.1
  • 丸型露出BOX(2方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本
  • 露出スイッチボックス 2コ用1方出 Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス 2コ用1方出

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
    付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ねじなし防水コンビカップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水コンビカップリング(Z用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ステンレスねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
  • 防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)

    防爆用プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
  • パナPV ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナPV ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
    色ブラック
  • ユニバーサルLB Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(1方出)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷