カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(64)
- カー用品(5)
- メカニカル部品(2)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- MAZDA(マツダ)(210)
- PISCO(ピスコ)(46)
- SMC(234)
- TRUSCO(99)
- イマオコーポレーション(58)
- エスコ(161)
- エレコム(43)
- サンエス(95)
- スズキ(193)
- スバル(54)
- テンパール工業(140)
- トヨタ(48)
- ニッサン(76)
- ネオフレックス(75)
- ホンダ(212)
- 三桂製作所(102)
- 福井クラフト(49)
- ブランドをもっと見る
「g36」の検索結果
特価

ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から翌々日出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.2色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥769~税込¥846~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
カップリング(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
カップリング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質ステンレス鋼仕上#240研磨
キャップ付絶縁ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ねじなし防水コネクタ(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
エントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。材質鋳鉄製
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
ねじなし防水コンビカップリング(Z用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
防爆用プラグ
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
ステンレスサドルベース
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット(15個)当日出荷から3日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。材質ステンレス製寸法H1(mm)6.5
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入
Panasonic(パナソニック)¥1,278税込¥1,4061個(2本)当日出荷薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-18
丸型露出ボックス 2方出
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から6日以内出荷用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
丸型露出ボックス 1方出
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から5日以内出荷用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1