カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(111)
  • RS PRO(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 富士電機(9)
  • 長野計器(3)
  • RECOM(3)
  • Festo(2)
  • STL(2)
  • CKD(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • ライン精機(1)
  • 澤村電気工業(1)
  • ツカサ電工(1)
  • エンプレイス(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • M5Stack(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-1 dc24v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力センサ 相対 Panasonic(パナソニック)圧力センサ 相対Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイパナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減デュアルディスプレイ圧力センサ
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:0.6 → 5 V, 2.4 → 20 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●動作温度 Max:+50℃●コード番号:914-8381アズワン品番65-7310-23