カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(14)
- IDEC(和泉電気)(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「g7sa-3a1b dc24v」の検索結果
特価

4点ユニットリレー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500