カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • 三桂製作所(51)
  • TRUSCO(42)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • イマオコーポレーション(23)
  • エスコ(20)
  • PROST's(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • NACHI(不二越)(16)
  • StarTech.com(15)
  • 大阪コネクター製造(14)
  • LEPLUS NEXT(14)
  • 新生金属工業(14)
  • イシハシ精工(11)
  • BONDHUS(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g82」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品 Panasonic(パナソニック)

    FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A(漏電ブレーカJ型 JIS互換性形)搭載品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
    種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)52.5縦(mm)210横(mm)289容量(A)渡りバー、主幹バー:30入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0回路数+回路スペース4+2
  • 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き Panasonic(パナソニック)

    集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16、60Hz:0.17埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.06(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)14.6/5.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
  • ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
  • キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    キャップ付プラブッシング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
  • ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を直角に曲げる箇所に使用します。
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
  • サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • ねじなし防水カップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水カップリング(Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    R43タイプ格子(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    色ホワイト
  • ブッシング Panasonic(パナソニック)

    ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
  • ねじなし防水コネクタ(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水コネクタ(Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)

    キャップ付絶縁ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
  • ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304種類厚鋼電線管用
  • エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)

    エントランスキャップ 鋳鉄製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
    材質鋳鉄製
  • ねじなし防水コンビカップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなし防水コンビカップリング(Z用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
  • サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    サドル(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類厚鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
  • カップリング Panasonic(パナソニック)

    カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    適合ポリエチライニング電線管用材質鋼管
  • ノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合ポリエチライニング電線管用
  • ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • ステンレスねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし防水カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
    材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
  • EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
  • EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
  • アース部材 Panasonic(パナソニック)

    アース部材

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
  • 耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
  • Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
  • カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304種類厚鋼電線管用
  • ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング F型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1