カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(2,854)
- MAZDA(マツダ)(314)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- コクヨ(27)
- メディアカバーマーケット(22)
- ニッサン(20)
- トヨタ(13)
- 黒田精工(12)
- エスコ(11)
- KITO(キトー)(10)
- ケルヒャー(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- omron(オムロン)(8)
- サンコー(三甲)(8)
- 日本ペットフード(7)
- 岩崎電気(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- ブランドをもっと見る
「g9b」の検索結果

シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181箱(3個)当日出荷シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル)
Panasonic(パナソニック)¥539,800税込¥593,7801台欠品中表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3350g/SIMスロット:なしメモリー容量16ディスプレイ14使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135H(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)P-core:最大 4.60、E-core:最大3.60SSD512光学ドライブなし
TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル/WWAN 5G<E)
Panasonic(パナソニック)¥624,800税込¥687,2801台欠品中表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3370g/SIMスロット:nano SIMカードスロット光学ドライブなし
ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900税込¥15,2901台翌日出荷から翌々日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
DMXフットスタンド 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台62日以内出荷ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】。フルカラーで演出する足元のあかり。公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出。RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出)材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)取付据置型(据置取付専用)高さ(mm)160材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)10.3入力電圧(V)DC24.9制御DMX512保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型)光源LED(赤緑青黄) 5粒色温度(K)3000相当(フル点灯時)光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作温度(℃)-20~35光色電球色耐風速(m/s)60仕様調色の可否○エコロジー商品省エネ