カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東リ(14)
  • ADVANTEC(7)
  • SMC(103)
  • CKD(29)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • MICROCHIP(7)
  • omron(オムロン)(9)
  • TDK(7)
  • VISHAY(6)
  • エスコ(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • コガネイ(10)
  • スバル(7)
  • ホンダ(43)
  • マキタ(7)
  • 岡崎精工(5)
  • 日本レヂボン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga100」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEAGA1H100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEAGA1H100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7電圧(V)50dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, EEAGA1C100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, EEAGA1C100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)16dc寿命1000h静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)30最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEAGA1C101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEAGA1C101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×7直径(Φmm)8高さ(mm)7電圧(V)16dc寿命1000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)

    MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55