カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • AMPHENOL(79)
  • ホンダ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • SMC(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • CKD(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • エスコ(5)
  • 共和化学工業所(5)
  • 阪上製作所(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • イスカル(2)
  • カーメックス(2)
  • スズキ(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 三菱電機(2)
  • JAPPY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-19」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ284質量(kg)2.7アクリルセード:乳白取付直付タイプタイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)調整可能:1100~1500色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ホワイト明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1990調光の可否不可LED交換可能
LEDペンダント100形X2電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形X2電球色Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
消費電力(W)25.8電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
タイプ天井吊下型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。
幅(mm)Φ577質量(kg)7.7ガラスセード:乳白つや消し取付直付タイプ高さ(mm)246材質(本体)クローム仕上タイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)調整可能:2000~3000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:80エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4275調光の可否不可適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)55まで取付可能LED交換可能
CO2電源部品 YM350GB2 入力端子台   DET00019 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 入力端子台 DET00019Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
LED電球7.0WX2ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球7.0WX2ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
92日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可
ソケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ソケット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
92日以内出荷
材質磁器サイズE26
関連キーワード
tb-196特集