ダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)欠品中
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)当日出荷から122日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDスリムラインライト連結電球色Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンシーリング100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDスリムラインライト電源投入電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スリムライン照明Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
ダウンシーリング100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)815演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDスリムラインライト連結昼白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンシーリング100形集光温白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.6LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)851ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDシーリングライト100形温白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から122日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形調光拡散温白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
消費電力(W)9.2質量(kg)0.4高さ(mm)35色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
LEDダウンシーリング60形集光電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から122日以内出荷
電圧(V)AC100質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング100形集光電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)780ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDスリムラインライト連結温白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンシーリング100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形調光拡散温白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)6.8電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)585演色指数(Ra)83調光の可否可
ダウンシーリング60形調光拡散電球色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)6.8電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)565演色指数(Ra)83調光の可否可
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)6.8電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否可
スリムライン照明Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.1色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18タイプL900種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
LEDダウンシーリング60形集光昼白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
電圧(V)AC100質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形調光拡散電球色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)9.2質量(kg)0.4高さ(mm)35色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
LEDダウンシーリング60形集光温白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷から122日以内出荷
電圧(V)AC100質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.1入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否