カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(17)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- CKD(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- AMPHENOL(6)
- Apacer(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 共和化学工業所(4)
- EPSON(3)
- StarTech.com(3)
- イスカル(2)
- カーメックス(2)
- SK(新潟精機)(2)
- JAPPY(2)
- ハイロジック(2)
- 阪上製作所(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
「gb19」の検索結果
特価

LEDペンダント100形X2電球色
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500電圧(V)AC100消費電力(W)25.8全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否否エコロジー商品省エネ
吹き抜け灯
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。タイプ天井吊下型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
LED電球7.0WX2ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
吹き抜け灯
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。幅(mm)Φ577質量(kg)7.7色ガラスセード:乳白つや消し取付直付タイプ高さ(mm)246材質(本体)クローム仕上タイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)調整可能:2000~3000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:80エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4275調光の可否不可適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)55まで取付可能LED交換可能エコロジー商品省エネ
天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×エコロジー商品省エネ
吹き抜け灯
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台62日以内出荷幅(mm)Φ284質量(kg)2.7色アクリルセード:乳白取付直付タイプタイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)調整可能:1100~1500色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ホワイト明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1990調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ