カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(111)
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(839)
- SMC(682)
- AMPHENOL(362)
- CKD(136)
- NEC(78)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- Dell Technologies(71)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(59)
- ASUS(エイスース)(57)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(49)
- トレード(48)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
- サンワサプライ(43)
- IDEC(和泉電気)(41)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(41)
- QNAP(37)
- BUFFALO(バッファロー)(30)
- サンワダイレクト(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(27)
「gb5」の検索結果
特価

小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。幅(mm)Φ110質量(kg)0.3色アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング 本体
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から4日以内出荷空間に調和するコンパクトデザイン。材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.2取付天井直付型高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDシーリングライト(昼白色)60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
LEDスリムラインライト連結電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷クリスタルガラスを贅沢にあしらった、ドレッシーなあかりです。 クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。幅(mm)Φ684質量(kg)4.6色布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式高さ(mm)548材質(本体)クローム仕上消費電力(W)30色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.516明るさ40形電球6灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1715調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)ブラックニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から32日以内出荷やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。幅(mm)Φ554色ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。質量(kg)0.9取付カッチトユニ電圧(V)100消費電力(W)7色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.117光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当(照射面中心80形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。色ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から62日以内出荷LED電球搭載のコンパクトなタイプ。用途内玄関や廊下、洗面室などに。材質セード:強化和紙張り取付シーリングユニ方式電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)特性手作り品演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。色シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1シーリング電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
草灯 シーリングライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷うっすらと浮かぶ霰文の和紙模様と不織布の組み合わせ。 凛とした佇まいで、和室に調和します。幅(mm)□400質量(kg)1.6取付引掛方式/U-ライト方式高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)32.8色温度(K)2700材質(カバー)和紙調不織布張りランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.564光色電球色明るさ60形電球4灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)2651調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1396調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷LED電球搭載のコンパクトなタイプ。用途内玄関や廊下、洗面室などに。幅(mm)Φ155質量(kg)0.8色ガラスセード:乳白取付カットユニ高さ(mm)199材質(本体)プラスチック(ブラックつや消し)電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ブラックレザーサテン仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
ベーシックラインライト L1200
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から60日以内出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
LEDベースライト直管32形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個欠品中電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可