カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(49)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 長沢製作所(11)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- シロクマ(3)
- SEAGATE(シーゲイト)(3)
- 共和化学工業所(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- EPSON(2)
- JAPPY(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- BLACK BOX(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- RICOH(リコー)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「gb51」の検索結果

ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDスリムラインライト連結電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDシーリングライト(昼白色)60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
LEDダウンシーリング60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.1色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18タイプL900種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
LEDダウンシーリング60形集光温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.1入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング60形集光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト100形温白色
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形調光拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)565演色指数(Ra)83調光の可否可
ダウンシーリング100形調光拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
ダウンシーリング100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)815演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDスリムラインライト連結温白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンシーリング100形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
LEDスリムラインライト電源投入温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンシーリング100形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)780ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング100形集光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)860ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDスリムラインライト連結昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンシーリング60形調光拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)585演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDスリムラインライト電源投入電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンシーリング100形集光温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.6LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)851ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形調光拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト(昼白色)100形
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷消費電力(W)9.6色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.17