カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Festo(12)
- JRC(3)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(1)
- アズワン(1)
- イマダ(3)
- グリーンクロス(1)
- ノーリツ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ヤマトメ(1)
- 富士インパルス(4)
「gc-1200」の検索結果

距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して実行するように構成可能です: ゼロセット、ティーチング、検光ON / OFF、トリガ機能。3種類の測定範囲(100 mm±35、50 mm±15、30 mm±5) アナログ出力: 0-5 V 小さいパネル寸法 RoHS対応(2022年10月現在) 小型軽量 高精度の測定、優れた直線性 各種用途に最適: チップ検出、基板のそり検出、瓶 / ラベルの記述又は錠剤 / チューブ検出仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Min:-10℃●代表規格:EMC、FDA●コード番号:908-4038アズワン品番65-7310-67