カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 長野計器(2)
- RICOH(リコー)(1)
- プレジール(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- JIT(1)
- CGC(千代田)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- エスコ(4)
- マルケイ(国際化工)(3)
- KSフィルター(2)
- アバーメディア(2)
- 三興物産(2)
- ELPA(1)
- サンドビック(1)
- NOK(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「gc31」の検索結果

シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 落ち着いたインテリアのワンポイントとなるタブレットデザイン。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ380質量(kg)2.0色セード:ブラック取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)111電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト カッチトT
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。 LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。 虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。 ムラを抑えたきれいな発光面を実現。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ330質量(kg)1.2取付竿縁天井取付可能高さ(mm)100電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバーランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリーグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 北欧インテリアなどに似合う、味わい深いカラーの多角形デザイン。付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可
シーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 さわやかなインテリアに馴染む、シンプルなタブレットデザイン。 ツヤを抑えた上品なホワイト。インテリアの素材感を引き立てます。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ380質量(kg)2.0色セード:ホワイト取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)111電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵