カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • omron(オムロン)(4)
  • ParkerTAIYO(15)
  • SMC(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • エスコ(3)
  • スバル(4)
  • ニッサチェイン(8)
  • ホーリック(5)
  • 光(3)
  • 南電機(3)
  • 渡辺電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd30」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
    用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    4日以内出荷
    仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●不燃シート付●光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD3410V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)(器具)550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角L Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD3410L CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)(器具)550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD3410N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)(器具)550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ