カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(70)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- アイリスチトセ(74)
- ナイキ(64)
- ロジクール(56)
- コクヨ(53)
- サンワサプライ(50)
- TRUSCO(50)
- Jabra(50)
- オカムラ(岡村製作所)(41)
- TP-LINK(38)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- SHURE(26)
- エレコム(24)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(21)
- ニシキ工業(20)
- 神戸珠数店(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「giyo」の検索結果

360度カメラスピーカーフォン
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1視野角H360°/ V60°
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
WPS受信ボード(SDM)
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷ワイヤレスプレゼンテーションシステムSLOTオプションボード受信機×1。 複数人でも安心して使えるPressIT。
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷高品質な映像配信で、オンラインコミュニケーションがより快適に。フレキシブルな画角で臨場感あふれる撮影ができるため、WEB会議がより快適になります。
センターマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801箱5日以内出荷質量(g)約690電源(V)DC24 (センターユニットから給電)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×56.8×150配線可能距離最大50m
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷小型デザインとカメラの駆動の静音性は、配信の場所や状況を限定せずにフレキシブルに対応します。
接話マイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781箱10日以内出荷寸法(mm)幅約27.5×高さ67.5×奥行23質量(g)約20マイクロホン双指向性 エレクトレットマイクロホン接続端子イヤホン:4極、Φ3.5mmジャック
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)2640トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)120.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)2780トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.8材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)30.6色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)146光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)4470トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)16.6色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)1830トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.3材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)30.6色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3760トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.6材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L900タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)16.6色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)1930トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3300トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)16.6色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)2290トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.8材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)21.7色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3070トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)150.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)4030トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)23色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)150.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3470トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.8材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)30.6色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)153.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)4700トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.3材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)30.6色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3580トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3060トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.3材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)21.7色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)112.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)2450トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)120.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3220トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.3材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)21.7色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)118.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)2580トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)3.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED白色光束(Lm)3830トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L900タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)16.6色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)2410トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)2.8材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)21.7色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3230トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
iD 40形LED本体埋込 右用
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷質量(kg)1.7(器具本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)エコロジー商品省エネ