カテゴリ
- 電動工具(10)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- サンコー(三甲)(703)
- 渡辺電機工業(37)
- アズワン(28)
- セブンユニフォーム(20)
- SMC(17)
- IKO(日本トムソン)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- KAZZ-CREATION(15)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- エスコ(11)
- アイシス(11)
- ナイキ(10)
- Hearts(10)
- スーパーツール(9)
- ELPA(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- grace(8)
- カラークリエーション(7)
- ブランドをもっと見る
「gl-8」の検索結果

ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から翌々日出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下