カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- JTC(19)
- ケージーパルテック(4)
- goot(太洋電機産業)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タカチ電機工業(2)
- ナカバヤシ(2)
- 富士倉(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- アズワン(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 第一測範(1)
- タンガロイ(1)
- ニューストロング販売(1)
- ヨシタケ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ナベヤ(1)
- MICROCHIP(1)
- フローケム(1)
- ブランドをもっと見る
「gp101」の検索結果

コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-6927-72
コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット(500個)7日以内出荷FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7053-41