カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- IKO(日本トムソン)(4)
- コーセル(1)
- NOK(1)
- アルス(イーター電機)(1)
「gs1024」の検索結果

LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。幅(mm)Φ82質量(kg)1.0取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)165制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間光色シンクロ調色(昼光色~電球色)出しろ(mm)173照射方式可動型演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵エコロジー商品省エネ