カテゴリ

  • 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • NETGEAR(8)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ノボル電機(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs116pp」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 Panasonic(パナソニック)

    卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
    仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
  • チャイムユニット Panasonic(パナソニック)

    チャイムユニット

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。 8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。 別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。 ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
    質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)3電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
  • 屋外対応型ボックススピーカー Panasonic(パナソニック)

    屋外対応型ボックススピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱
    5日以内出荷
    仕様音響パワーレベル:98dB質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)20、10、5
  • プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)

    プログラムチャイムユニット

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
    質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠