カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 防災用品(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- マルゼン[厨房機器](168)
- ホンダ(119)
- INAX(LIXIL)(32)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 福井クラフト(20)
- KITZ(キッツ)(17)
- エスコ(10)
- TRUSCO(8)
- EBM(江部松商事)(8)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 三菱電機(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- キングジム(5)
- 東洋バルヴ(5)
- 摂津金属工業(5)
- ストア・エキスプレス(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 旭精工(4)
- ブランドをもっと見る
「h-139」の検索結果

ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台4日以内出荷から5日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製方式ダクト式材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷から5日以内出荷適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から5日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)1.7適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V)
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷から5日以内出荷常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷強弱タイマーコントローラーで必要な時にすばやく換気 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子付属品強弱コントローラー材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)2.2適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1セット5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:015、60Hz:0.16
天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷樹脂製の低騒音形本体と樹脂製フィルタールーバーとの組合せ。 フィルターでホコリをキャッチして本体内部の汚れを抑制。お手入れは掃除機で吸取るだけ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部用途居間 ・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100セット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L77、強弱コントローラ材質樹脂製色ホワイト消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz)方式ダクト式有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の 低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部用途居間 ・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz)方式ダクト式有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
天埋換気扇(電気式シャッター付き)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.3適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット5日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22換気風量(m3/h)(50/60Hz)220/220有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)147/156、(直管相当長30m)129/139騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/34.5質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製付属品換気スイッチ
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24JG8VC)
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
800MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷ダウンコンバーター方式のアンテナ。 天井に埋込んで使用。 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)質量(g)335(金具パネル含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(アンテナ部)72×225×27、(天井取付パネル)Φ149×17、(天井取付金具)139×69×62仕上(アンテナ部)ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、(天井取付パネル)ABS樹脂インテグレーテッドホワイト色(マンセル10Y9/1近似色)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)60出力インピーダンス(Ω)75出力周波数(Hz)260M入力周波数(MHz)806~810帯