カテゴリ
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- ハリケーン(30)
- スバル(28)
- タカチ電機工業(14)
- ICOM(アイコム)(12)
- CKD(11)
- TRUSCO(10)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- 三菱電機(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- omron(オムロン)(4)
- 山洋電気(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- エフ・アール・シー(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- ELPA(3)
- サンドビック(3)
- ナカバヤシ(3)
- ブランドをもっと見る
「h-501」の検索結果
特価

トロリーワイヤ本体
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。質量(kg)3色オレンジ(危険色)長さ(m)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品通電表示ランプ仕様片切・ブッシング付色ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)包装パック商品
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム色ステンシルバー質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°取付け方法専用スタンドベースを使用防塵防水性能IP54検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知電源タイプ電源コード式撮像素子CMOS 30万画素使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)LED使用数(個)白色LED×2無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1焦点距離固定(約0.5m~∞)映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps人感センサー2段階で手動調整可能
リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様送り端子付材質鋼板製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
トロリーワイヤ用 ジョイントキーパー
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個62日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合300A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイントキーパー(交換部品)
トロリーワイヤ用 ジョイナピン
Panasonic(パナソニック)¥139~税込¥153~1個62日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイナピン(交換部品)
トロリーワイヤ 本体
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781巻62日以内出荷トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)