カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • omron(オムロン)(25)
  • PGA(16)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(559)
  • TOTO(84)
  • イトーキ(28)
  • エスコ(44)
  • エレコム(19)
  • コーセル(21)
  • ナカバヤシ(16)
  • ホンダ(276)
  • メディアカバーマーケット(958)
  • ユーエイキャスター(18)
  • 福井クラフト(29)
  • 雅(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-92」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付質量(kg)0.55色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
    歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)105
  • LDL40×1非常灯富士型2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1非常灯富士型2500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    ランプ同梱
    仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2.8色【本体】クロムフリー、【反射板】白電圧(V)100~242消費電力(W)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92全光束(Lm)2430適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)93.4蓄電池タイプニッケル水素蓄電池LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALD-005調光の可否不可電源ユニット内蔵
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
    仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)4.9色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
  • LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック)

    LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付
    取付フロントフォーク質量(g)約100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個使用電源ハブダイナモ明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック)

    LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付
    付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24B7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24B7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:10、60Hz:11.5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.13埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24B7V Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24B7V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:10/7.3、60Hz:11.5/7.2適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.14、60Hz:0.13/0.15埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:92/54、60Hz:92/51
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
    仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)5.8色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付 ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
    仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)5.8色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LL型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LT型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LT型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニバーサル LB型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
  • 気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
    付属品本体固定用ネジ10本仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・急速換気・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)11.5色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(急速換気)40.5/44、(熱交換気・強)21/23、(熱交換気・弱)19.5/20.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(急速換気)38/38、(熱交換気・強)34/34、(熱交換気・弱)30/30有効換気量(m3/h)(急速換気)-/-、(熱交換気・強)74/74、(熱交換気・弱)74/74埋込穴(Φmm)405角換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速換気)92/92、(熱交換気・強)74/73、(熱交換気・弱)62/61換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速換気)203/205、(熱交換気・強)81/80、(熱交換気・弱)65/64
  • みまもりリモコン Panasonic(パナソニック)

    みまもりリモコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    6日以内出荷
    本機はテレビドアホンに登録して使用するみまもりリモコンです。 みまもり機能やリモコン機能をご利用いただけます。
    付属品リチウム電池(CR2)×1材質難燃性PC樹脂色ブラック質量(g)約37(電池を含む)電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB防水性IPX4
  • 単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX Panasonic(パナソニック)

    単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    32日以内出荷
    材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(mm)H220×W161×D92定格電流(A)30設置場所屋外用(防雨形・IP43)形名E型(防雨形)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 1.5kAフレーム(AF)30収納機器小形漏電ブレーカBJS3032N(2個)漏電感度電流(mA)30
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)175形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)225形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)200形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)125形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 20A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)20形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)75形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 30A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)30形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 15A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 15A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)15形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)100形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)60形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 40A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 40A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)40形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 15A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 15A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)15定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 125A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 125A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)125定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 225A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 225A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)225定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)20定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 200A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 200A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)200定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 30A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 30A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)30定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30