カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • FYH(日本ピローブロック)(46)
  • 旭精工(39)
  • ホンダ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • DNライティング(3)
  • アソー(2)
  • 南口精工(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • ラクテム(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 旭製作所(1)
  • SMC(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2310」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファクトライン60 補助本体 L=1m Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60 補助本体 L=1m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。
    トラスコ品番819-6175長さ(mm)1000質量(kg)3.3色クリームグレイ2018年トラスコ掲載ページ3 0874
  • シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 天井扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
    湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
  • オート扇 Panasonic(パナソニック)

    オート扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    羽根ガード二重落下防止構造
    質量(kg)4.2色グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340羽根寸法(cm)30平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
  • DJ-Hリレー Panasonic(パナソニック)

    DJ-Hリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(50個)
    83日以内出荷
    耐インラッシュ・各種照明負荷に対応 タングステン負荷(TV-20相当) 電子バラスト負荷(NEMA410) コンデンサ負荷(IEC60669-1) マニュアルスイッチタイプも品揃え
    用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御寸法(mm)39.0×15.0×30.2質量(g)約31規格UL/C-UL、VDE保護構造フラックスタイト