カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BOURNS(1)
- DNライティング(2)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- Kawasaki(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TOTO(1)
- ニッサン(1)
- ヒガノ(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ホンダ(3)
- 光精軌工業(1)
- 南口精工(2)
- 日東工業(1)
- 旭精工(39)
- 横田機工(1)
- ブランドをもっと見る
「h2312」の検索結果

ファクトライン60本体
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
引掛埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
DJ-Hリレー
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781箱(50個)83日以内出荷耐インラッシュ・各種照明負荷に対応 タングステン負荷(TV-20相当) 電子バラスト負荷(NEMA410) コンデンサ負荷(IEC60669-1) マニュアルスイッチタイプも品揃え用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御寸法(mm)39.0×15.0×30.2質量(g)約31規格UL/C-UL、VDE保護構造フラックスタイト