カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(417)
  • 制御機器(312)
  • 住設機器(64)
  • 電動工具(45)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 電気材料(13)
  • 家電(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防災用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(19,654)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,214)
  • SMC(6,621)
  • ホンダ(5,061)
  • MAZDA(マツダ)(3,385)
  • 三木プーリ(2,744)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,041)
  • ニッサン(1,732)
  • KITO(キトー)(1,402)
  • (1,233)
  • CKD(1,137)
  • イトーキ(1,113)
  • Kawasaki(756)
  • BIGM(丸山製作所)(745)
  • エスコ(740)
  • IKO(日本トムソン)(735)
  • スズキ(705)
  • 三菱電機(562)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3」の検索結果

関連キーワード
905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズFC Radial特性FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h静電容量3.3μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ EEUFC1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズFC Radial特性FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h静電容量3.3μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • 衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)

    衣類乾燥機専用 紙フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット(60枚)
    当日出荷
    適合NH-D502/D402
  • 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    石膏ボード用はさみ金具

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    139税込153
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック)

    ダイヤルタイマー(11時間形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    定格15A 100V ACタイマー時間11時間時間設定単位15分
  • アラウーノフォーム アラウーノ用補充液 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノフォーム アラウーノ用補充液

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性
    用途アラウーノ 泡洗浄用成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤種別容量(mL)250液性中性グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ダイヤルタイマー(3時間形) Panasonic(パナソニック)

    ダイヤルタイマー(3時間形)

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    定格15A 100V ACタイマー時間3時間時間設定単位5分
  • 24時間くりかえしタイマー(コード付) Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー(コード付)

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電。
    仕様コード付消費電力(W)1.5以下定格15A AC100V適合規格電気用品安全法(特定電気用品)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期最大設定時間24時間時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
    材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
  • クラスタ Panasonic(パナソニック)

    クラスタ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格6A 250V
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式最大設定時間24時間設置場所屋内時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • 部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A5 充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 24時間くりかえしタイマー用設定ピン Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー用設定ピン

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1袋(3本×2セット)
    当日出荷
    入用:赤、切用:グレー
  • 部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7441 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
    付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
  • アラウーノ用補充液 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ用補充液

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1箱(4個)
    当日出荷
  • フルカラーホテル用プレート専用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用プレート専用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板プレートホテル用プレート専用取付枠
  • パナソニック 卓上IH調理器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 卓上IH調理器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W
  • ライトカーテン 金属保護ケース Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 金属保護ケース

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • リモコンフォルダー Panasonic(パナソニック)

    リモコンフォルダー

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    適合本体CS-226DFE/CS-226DFL/CS-226DFR/CS-256DFE/CS-256DFL/CS-256DFR/CS-286DFE/CS-286DFL/CS-286DFR/CS-366DFE/CS-366DFL/CS-406DF2E/CS-406DFL2/CS-406DFR2/CS-566DF2E/CS-566DFL2/CS-566DFR2
  • コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
    トラスコ品番835-8492材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)145奥行(mm)26電源専用リチウム電池(同梱)定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下電池寿命約10年設置位置壁面(屋内)2018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • フルカラー ホテル用新金属丸型プレート専用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ホテル用新金属丸型プレート専用取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプフルカラー ホテル用新金属丸型プレート専用取付枠表面処理亜鉛メッキ
  • 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A2 充電パワーカッター

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワイド21埋込光コンセントセット Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込光コンセントセット

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
    型式SH-30V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
  • 部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)

    SHーV型3P3E40A過電圧保護付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    極数・素子数3P3E
  • 部品 EZ7421 充電スティックドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7421 充電スティックドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...