空調・電設資材 (24) 制御機器 (10) 建築金物 (6) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
空気清浄機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg) 5.9 色 ホワイト 消費電力(W) 強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×340×208 風量(m3 /min) 強:6.0、中:2.7、静音:0.9 運転音(dB) 強:52、中:35、静音:18 集塵方式 機械式(静電HEPA) 風量調整 強/中/静音/自動 設置方式 卓上・床置両用 清浄時間(分) 8畳:約11 コード種類 キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 0.3 適用畳数 [適用床面積]27畳(45m2 )
スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア 無 リミッタースペース 無
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途 業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所 業務用厨房、台所
スッキリ21横一列50A AL無 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 50 ドア 無 リミッタースペース 無
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 5.5 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音形350mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)36.5/39.5 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)355.5/34.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
セット内容 本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85 材質 本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 3.3(本体のみ) 色 シティブラック タイプ 格子 適合場所 浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 強:40、弱:27/強:46、弱:29 適合パイプ径(Φmm) 150 埋め込み寸法(mm) 320角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 強:430、弱:280/強:405、弱:260
中間ダクトファン ハイパーファン Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属
リレー内蔵で複数台運転可能
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 ハイパーファン、強-弱速調付 材質 (本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg) 3.0 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (排・強)340/365、(排・弱)215/205
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg) 4.8 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・大風量形300mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)34/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉 質量(kg) 5 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・大風量形300mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
スッキリ21横一列40A AL無 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質 プラスチック製 形状 露出形 色 ホワイト タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 深さ(mm) 65 縦(mm) 250 相線式 単相3線 容量(A) 40 ドア 無 リミッタースペース 無
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途 店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ 適合場所 店舗、事務所、業務用厨房 色 (ルーバー)9YR8.4/0.5
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途 台所 適合場所 台所 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg) 9.6 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 鋼板 タイプ BL規格台所用Ⅳ型700mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)107.5/116、(排・弱)73/71 材質(ルーバー) 鋼板 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262 開口面積(cm2 ) 610
室外機日よけ屋根(L1090タイプ) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
夏季の日差しによる室外機の電装部品の温度上昇を軽減します。
紫外線による劣化や雨汚れを軽減します。
角度(°) 15固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 999×940×340
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途 浴室 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg) 3.8 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 樹脂 タイプ BL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)30/34、(排・弱)23/24 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120 開口面積(cm2 ) 319
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 15日以内出荷
材質 鋼板製 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様 屋根なし 板厚(mm) 1.6 ドア 片扉
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定)
「切」・「連続」・「自動」のモード切替え
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体・ルーバーセットの商品です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途 事務所、店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根:樹脂製 方式 ダクト 定格消費電力(W) 50Hz:40/27、60Hz:46/29 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg) 5 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉 質量(kg) 5 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・大風量形300mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
スッキリ21横一列60A AL無 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 60 ドア 無 リミッタースペース 無
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途 店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 適合場所 店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 色 (ルーバー)9YR8.4/0.5
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途 台所 適合場所 台所 埋め込み寸法(mm) 385角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg) 9.6 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 鋼板 タイプ BL規格台所用Ⅳ型700mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)107.5/116、(排・弱)73/71 材質(ルーバー) 鋼板 材質(羽根) 鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262 開口面積(cm2 ) 610
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 5.7 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音形350mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)34/37 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)32/32 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 270角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg) 5 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg) 6.2 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音500mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)44.5/43.5、(排・弱(常時))35/34.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)500/480、(排・弱(常時))340/335、(30Pa)(排・強)450/430、(排・弱(常時))275/255、(50Pa)(排・強)440/420、(排・弱(常時))250/220
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 5.7 材質(本体) 鋼板 タイプ 低騒音形350mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)34/37 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)32/32 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 15日以内出荷
材質 ステンレス製 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様 屋根付 板厚(mm) 1.5 ドア 片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 15日以内出荷
材質 鋼板製 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様 屋根付 板厚(mm) 1.6 ドア 片扉
PakemoCOMBOバリューセット Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセットメルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
材質 【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂 質量(kg) パケモ:7 色 【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) パケモ:390×192×450 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.41MB) (5.86MB) 投函タイプ パケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック) 当日出荷
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途 宅配便の受取りに 鍵 鍵2本 仕様 前出し、右開き、屋外用
宅配ボックス コンボ ハーフタイプ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷 から 12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×225×590 収納の目安 W340×D150×H500mm・10kgまで タイプ ハーフ 取付場所 前出し 投函タイプ 前入れ前出し
宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ 前入れ前出し タイプ コンパクト 取付場所 前出し 収納の目安 W340×D80×H360mm・5kgまで
集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。
大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。
幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。
上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。
外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。
ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。
専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。
取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。
宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。
埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。
施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。
取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385(本体)・390(正面パネル)×455×385 収納の目安 W300×D340×H180mm・10kgまで