カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- BOURNS(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- TOTO(9)
- イスカル(10)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(16)
- カナテクス(15)
- カーメックス(12)
- タンガロイ(204)
- トックベアリング(TOK)(14)
- ニッサン(8)
- ホンダ(7)
- 三共製作所(13)
- 椿本チエイン(11)
- 雅(209)
- ブランドをもっと見る
「h6-22」の検索結果
特価

直線ダクト 2P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格2P・60A
直線ダクト 2P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)5.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格2P・60A
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.7A 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-98
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.7A 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-96
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.9A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-85
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.9A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-81
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ。パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●寿命:5000hアズワン品番65-7188-01