カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ホンダ(12)
  • エスコ(5)
  • NSK(日本精工)(5)
  • イトーキ(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • リンナイ(3)
  • 第一機材(3)
  • ニッコーエクステリア(3)
  • PROST's(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • リョウセイ(2)
  • サンデーペイント(2)
  • フジトク(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 積水テクノ商事(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h626」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準トロリー Panasonic(パナソニック)

    標準トロリー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311 Panasonic(パナソニック)

    全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
    付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)