カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(269)
- 家電(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(7)
- ホンダ(413)
- MAZDA(マツダ)(78)
- 雅(69)
- エスコ(59)
- 福井クラフト(42)
- 旭精工(37)
- スズキ(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- イトーキ(34)
- リビー(32)
- cotta(31)
- EBM(江部松商事)(30)
- カネ大白木屋(26)
- 椿本チエイン(24)
- メディアカバーマーケット(22)
- SMC(21)
- ダイヘン(21)
- FYH(日本ピローブロック)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
グリーン購入法適合(32)
「h83」の検索結果
特価

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7H
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
台所用換気扇 強弱速調付 金属製
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式適合場所台所用基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
呼出しアンプ WA-250/260
Panasonic(パナソニック)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7適合パイプ径(Φmm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3401L CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)(器具)640演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401L CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)(器具)435演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401L CB1消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3401N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3401N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)(器具)640演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3401V CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)(器具)640演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3401V CB1消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3401L CB1消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)62.1光束(Lm)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401V CB1消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401V CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400L CB1消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400V CB1消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400V CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD3400L CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・黒枠60形広角V
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD2411V CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角N
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3421N CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75黒コーン・黒枠100形広角L
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9031。【LEDランプ】LLD3411L CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)78光束(Lm)(器具)515演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角V
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421V CB1消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角V
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3421V CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角L
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2421L CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形広角V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2411V CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75黒コーン・黒枠60形広角V
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9031。【LEDランプ】LLD2411V CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)(器具)395演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角L
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421L CB1消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形広角L
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3411L CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角N
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421N CB1消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ