カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(8)
- 富士電機(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エーモン(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 共立電子産業(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「hc2-h-ac100v」の検索結果

タイムスイッチ TB156シリーズ
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万