カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(8)
  • 富士電機(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • エーモン(1)
  • 河村電器産業(1)
  • brembo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc4-hl-dc24v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)

    4点ユニットリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
    仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500