カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(177)
- LAMP(スガツネ工業)(59)
- 三菱電機(53)
- 京セラ(52)
- ネグロス電工(46)
- PGYTECH(45)
- ダイヤトレンド(43)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
- CKD(24)
- 三ツ星ベルト(20)
- 日東工器(16)
- POSH Faith(14)
- BIG DAISHOWA(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 日産ネジ(12)
- 大阪魂(11)
- TRUSCO(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「hca」の検索結果
特価

分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から3日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
LED誘導灯B級BH片面直付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH片面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台欠品中付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH型 壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から3日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
パナトラック H型Sボックスフロアコンセント
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
2026年度版地図microSDHCメモリーカード F1(X10C/D9C)・CA/CEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。適合車種CN-F1X10C1D・F1D9C1D・CA01D・CA01WD・CE01D・CE01WD※「5」で始まる製造番号(2024年モデル)が対象。製造番号については1保証書、もしくは2ナビ画面(メニュー→システム情報・設定→バージョン情報)で確認いただけます。
コンパクトライトカーテン
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
Eハンガー・30H型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.1型30(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
アウトレット H型フロアコンセント
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。種別2コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15