カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIVAR(13)
  • エスコ(10)
  • ケルヒャー(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • TRACO POWER(6)
  • ハリケーン(4)
  • KSフィルター(4)
  • フジパーツ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • リスパック(3)
  • エツミ(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • イワタツール(2)
  • ホンダ(2)
  • ラムマウント(2)
  • グリーンクロス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd11」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1袋(200個)
7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-7153-86
DCライン マウントバー フラットトップ Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバー フラットトップPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインマウントバーの上部に取り付けます
ブラック種類1.2m用入数外1
DCライン 本体 マウントバー用 Panasonic(パナソニック)DCライン 本体 マウントバー用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDC24Vの配線ダクト本体ですマウントバー設置の場合に使用します(マウントバー適合寸法)
種別DCライン 本体マウントバー用長さ(mm)1047ブラック種類1.2m用使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
DCライン 本体 Panasonic(パナソニック)DCライン 本体Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1本
30日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDC24Vの配線ダクト本体ですDCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます
種別DCライン 本体長さ(mm)1000ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
フィードインキャップ右用 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ右用Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 左 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ マウントバー用 左Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ左用 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ左用Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 右 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ マウントバー用 右Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
DCライン本体 2m Panasonic(パナソニック)DCライン本体 2mPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
DCライン本体 1m Panasonic(パナソニック)DCライン本体 1mPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
32日以内出荷
ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間