カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- エスアンドエスサイクル(3)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- はくでん(2)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- 三商(1)
- Fehling (フェーリング)(1)
- Fishiman(フィッシュマン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hd2001」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD2001X
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55