HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型)Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows 11 ProセキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
50V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型)Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14型バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUCore i5防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows Pro 11セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応)アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
55V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ55型色(本体)ブラック規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)アスペクト比16:9
デジタルリンクスイッチャーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。
付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1質量(kg)約1.3(本体)電源(V)DC16 (DC入力端子)消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等容量【VRAM】メインメモリーと共用電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz外部出力あり アナログRGB、HDMIインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量【メイン】16GBディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア)解像度1920×1280ドット保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送Bluetooth v5.3容量(GB)512TVチューナーなしストレージSSD Pcle光学ドライブなしモニターサイズ12.4型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2)オフィスソフトなし