カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- ASUS(エイスース)(2)
- ATEN(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- JAPANNEXT(3)
- Philips(6)
- RS PRO(17)
- StarTech.com(22)
- イメージニクス(5)
- エレコム(4)
- カナレ電気(3)
- サンワサプライ(2)
- トライメイト(3)
- プリンストン(2)
- ホーリック(2)
- 富士通(1)
- 興和オプトロニクス(2)
- 関西通信電線(1)
- ブランドをもっと見る
「hdmi-dvi 1m」の検索結果
特価

デジタルリンクスイッチャー
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801箱5日以内出荷LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1質量(kg)約1.3(本体)電源(V)DC16 (DC入力端子)消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)