カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(342)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(572)
  • 岩崎電気(184)
  • Flash Forge(168)
  • ODELIC(オーデリック)(157)
  • ダイヤトレンド(137)
  • メディアカバーマーケット(134)
  • AirTAC(116)
  • 三菱電機(96)
  • イスカル(92)
  • エスコ(90)
  • Hongfa(ホンファ)(89)
  • コクヨ(74)
  • DXアンテナ(62)
  • MSTコーポレーション(59)
  • CKD(58)
  • サン電子(58)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(56)
  • 弁慶(本間冬治工業)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(236)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別86形質量(g)350口金RX17d定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)84定格ランプ電流(A)0.395寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    欠品中
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)4200電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3000点灯方式Hf電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)

    G-Hf蛍光灯 63形

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
    種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.71定格ランプ電力(W)63バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    欠品中
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500点灯方式Hf電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • Hf紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf紫外線吸収膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
    長さ(mm)2367質量(g)350口金RX17d定格消費電力(W)84全光束(Lm)8650定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.395機能紫外線吸収バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(2本)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32/45全光束(Lm)3520/4950定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)

    G-Hf蛍光灯 63形

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
    種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000機能プレミアコーティングバルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500光色温白色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • フォトモスリレー  HF 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HF 1a

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    接点構成1a
  • Hfフリコン プリズムパネル Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン プリズムパネル

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    仕様単連兼用パネルアクリル(プリズム)鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • Hfフリコン コンフォート15 Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン コンフォート15

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • Hfフリコン 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)5000点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    欠品中
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
  • ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップFジャストフィット

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
    コンセント個数3
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)4000光色白色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)

    プレミア直管20W

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • 浅形レンジフード(角ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)

    浅形レンジフード(角ダクト接続形)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
  • パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1箱(25本)
    欠品中
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)15000機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 高信頼性小型 傾斜スイッチ AHF2シリーズ Panasonic(パナソニック)

    高信頼性小型 傾斜スイッチ AHF2シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
  • ザ・タップFプレミアム Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップFプレミアム

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード2m付。タイプZ
    コンセント個数3電源コード(m)2
  • 紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    紫外線吸収膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(25本)
    3日以内出荷から32日以内出荷
    バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯丸形

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱
    4日以内出荷
    最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
    セット内容パルックプレミア 32+40W ナチュラル(昼白職)種別30形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38機能目に優しい色温度(K)5200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル(昼白色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
  • 紫外線吸収膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    紫外線吸収膜付蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1箱(2本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)1198口金G13定格寿命(時間)12000色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
  • パルックプレミア蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスの照明に。
    用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
  • コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
    仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
  • Hfフリコン プリズムパネル 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン プリズムパネル 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    62日以内出荷
    仕様単連兼用パネルアクリル(プリズム)鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
    仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント送り配線用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5
  • コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21。「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
    仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント端末用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5