カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(280)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 岩崎電気(198)
- ODELIC(オーデリック)(119)
- SMC(48)
- 三菱電機(47)
- 星和電機(SEIWA)(20)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- 日立(15)
- DAIKO(大光電機)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- RIDEA(7)
- エスコ(6)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- シャープ(4)
- タンガロイ(4)
- CHINO(チノー)(4)
- 東芝ライテック(4)
- SIEMENS(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(233)
「hf32」の検索結果

パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷種別32W形色昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1箱(2本)ほか当日出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック プレミア クール色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り仕様●光色:クール色●備考:2本セット種別20W形アズワン品番65-6679-54光色クールエコロジー商品長寿命
Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(25本)当日出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3000点灯方式Hf電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(25本)欠品中Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500点灯方式Hf電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(25本)欠品中Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)4200電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(25本)当日出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
パルック プレミア クール色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44エコロジー商品長寿命
パルック プレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41エコロジー商品長寿命
紫外線吸収膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(25本)3日以内出荷から32日以内出荷バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
パルック プレミア クール色
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。エコロジー商品長寿命
紫外線吸収膜付蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981箱(2本)6日以内出荷から10日以内出荷長さ(mm)1198口金G13定格寿命(時間)12000色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯丸形
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱4日以内出荷最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。セット内容パルックプレミア 32+40W ナチュラル(昼白職)種別30形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38機能目に優しい色温度(K)5200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル(昼白色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(2本)7日以内出荷長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱(2本)5日以内出荷事務所、オフィスの照明に。用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198色クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
パルック プレミア 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(2個)6日以内出荷パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25エコロジー商品長寿命
Hf蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881箱(2本)12日以内出荷長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32/45全光束(Lm)3520/4950定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
40形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 リニューアル専用器具本体
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷から60日以内出荷iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同じ断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボルトがそのまま使用可能 施工時間が短縮仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用型非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-027電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷から60日以内出荷iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 防湿型・防雨型 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷から60日以内出荷iDシリーズ マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)レンズガラス保護等級IP23蓄電池タイプニッケル水素蓄電池点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ