カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- 日立(6)
- 岩崎電気(5)
- オーム電機(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- TRI.ENG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「hf86 led」の検索結果

Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(10本)当日出荷種別86形質量(g)350口金RX17d定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)84定格ランプ電流(A)0.395寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
直管LEDランプ LDL110
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯86形定格出力型2灯器具相当 Hf86形定格出力型2灯
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台60日以内出荷色白タイプライトバー:一般タイプ電圧(V)200~242材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力、約5~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)13400 タイプ演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ