カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • 東芝ライテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh-sf0050n」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンベースライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)1248幅(mm)80高さ(mm)78電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベースライト直管32形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト 天壁兼用

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28消費電力(W)23定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否LED交換不可
  • LEDベースライト直管32形X2昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベースライト直管32形X2昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 直管20形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
    用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
    仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否LED交換不可
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
    付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト直管20形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト スイッチ付 天壁兼用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否LED交換不可
日東 5000ns特集